曜日別特売
PBHA-60 RP-60E用HALベルト マイト工業株式会社 14683945

RP-60E用HALベルト

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
粒度60
内容量1箱(10本)注文コード14683945品番PBHA-60
参考基準価格(税別)¥26,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

仕上面が良い

用途非鉄、樹脂の塗装下地、高級メッキ下地などの仕上げ研磨粒度60適合スポンジコンタクト/ゴムコンタクト、アイドルローラー/アルミテンションプーリータイプソフト研磨タイプ砥粒CRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする