マイト工業株式会社
RP-60E用油脂棒サイザル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
粒度
400
400
600
800
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14684819
品番
POSI-400
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
用途
鏡面研磨仕上げ用油脂研磨剤
粒度
400
適合
フェルト、クロスホイール、サイザルホイール
色
緑
種類
サイザルライム
RoHS指令(10物質対応)
対応