曜日別特売
SF503 037 超硬パワーマックスドリル(ショート刃長)3D内部給油タイプ WIDIN 14688549

超硬パワーマックスドリル(ショート刃長)3D内部給油タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本直径(Φmm)3.7注文コード14688549品番SF503 037
参考基準価格(税別)¥7,830販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

高速加工が可能なオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。

用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC53)材質超々微粒子全長60刃数2溝長22直径(Φmm)3.7先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜シャンク径4直径(inch)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする