WIDIN
超硬パワーマックスドリル(ショート刃長)3D内部給油タイプ
高速加工が可能なオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。
用途
工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC53)
材質
超々微粒子
刃数
2
先端角(°)
140゜
表面処理
TiAlN+HHコート
ねじれ角
30゜
内容量
1本
バスケットに入れる
179
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
溝長
直径(Φmm)
シャンク径
直径(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14688445
SF503 030
60
18
3
3
-
¥
8,770
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
14688461
SF503 031
60
20
3.1
4
-
¥
8,770
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
14688470
SF503 03175
60
20
3.175
4
45665
¥
8,770
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
14688479
SF503 032
60
20
3.2
4
-
¥
8,770
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
14688488
SF503 03264
60
20
3.264
4
#30
¥
8,770
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
14688497
SF503 033
60
20
3.3
4
-
¥
8,770
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
14688506
SF503 034
60
22
3.4
4
-
¥
8,770
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
14688515
SF503 035
60
22
3.5
4
-
¥
8,770
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
14688531
SF503 03572
60
22
3.572
4
23621
¥
8,770
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
14688540
SF503 036
60
22
3.6
4
-
¥
8,770
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
14688549
SF503 037
60
22
3.7
4
-
¥
8,770
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
14688558
SF503 038
60
24
3.8
4
#25
¥
8,770
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
14688567
SF503 039
60
24
3.9
4
-
¥
8,770
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
14688576
SF503 040
60
24
4
4
-
¥
8,770
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
14688585
SF503 04039
62
24
4.039
5
#21
¥
8,770
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
14688601
SF503 041
62
24
4.1
5
-
¥
8,770
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
14688610
SF503 042
62
26
4.2
5
-
¥
8,770
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
14688619
SF503 043
62
26
4.3
5
#18
¥
8,770
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
14688628
SF503 044
62
26
4.4
5
-
¥
8,770
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
14688637
SF503 045
62
26
4.5
5
-
¥
8,770
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
14688646
SF503 046
62
26
4.6
5
-
¥
8,770
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
14688655
SF503 047
62
26
4.7
5
#13
¥
8,770
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
14688671
SF503 04763
62
26
4.763
5
45732
¥
8,770
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
14688680
SF503 048
62
26
4.8
5
-
¥
8,770
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
14688689
SF503 049
62
26
4.9
5
-
¥
8,770
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
14688698
SF503 050
62
26
5
5
-
¥
8,770
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
14688707
SF503 051
66
28
5.1
6
-
¥
8,770
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
14688716
SF503 05159
66
28
5.159
6
13/64
¥
8,770
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
14688725
SF503 052
66
28
5.2
6
-
¥
8,770
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
14688741
SF503 053
66
28
5.3
6
-
¥
8,770
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
14688750
SF503 054
66
28
5.4
6
-
¥
8,770
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
14688759
SF503 055
66
28
5.5
6
-
¥
8,770
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
14688768
SF503 05558
66
30
5.558
6
11871
¥
8,770
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
14688777
SF503 056
66
30
5.6
6
-
¥
8,770
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
14688786
SF503 057
66
30
5.7
6
-
¥
8,770
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
14688795
SF503 058
66
30
5.8
6
-
¥
8,770
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
14688811
SF503 059
66
30
5.9
6
-
¥
8,770
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
14688820
SF503 05953
66
30
5.953
6
15/64
¥
8,770
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
14688829
SF503 060
66
30
6
6
-
¥
8,770
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
14688838
SF503 061
74
34
6.1
7
-
¥
10,240
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
14688847
SF503 062
74
34
6.2
7
-
¥
10,240
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
14688856
SF503 063
74
34
6.3
7
-
¥
10,240
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
14688865
SF503 0635
74
34
6.35
7
45661
¥
10,240
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
14688881
SF503 064
74
34
6.4
7
-
¥
10,240
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
14688890
SF503 065
74
34
6.5
7
-
¥
10,240
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
14688899
SF503 066
74
34
6.6
7
-
¥
10,240
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
14688908
SF503 067
74
37
6.7
7
-
¥
10,240
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
14688917
SF503 06747
74
37
6.747
7
17/64
¥
10,240
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
14688926
SF503 068
74
37
6.8
7
-
¥
10,240
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
14688935
SF503 069
74
37
6.9
7
-
¥
10,240
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ