※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
キャンブロ
キャンブロ 角型マデラ・ラミネートトレー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ダークオーク
ライトオーク
ブラウンオーク
ダークオーク
長辺(mm)
350
350
430
460
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14690778
品番
MA2435DO
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
木の自然な風合いのラミネートトレー
色
ダークオーク
短辺(mm)
240
長辺(mm)
350
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
290×190
TKG品番
9-0849-1301
耐熱温度(℃)
100
TKG品番(2017)
6-0761-1301