※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
キャンブロ
キャンブロ ディッシュキャディー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
TKG品番
9-0863-0502
9-0863-0501
9-0863-0502
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14690866
品番
ADSS
参考基準価格(税別)
¥395,000
販売価格(税込)
¥395,780
販売価格(税別)
¥
359,800
バスケットに入れる
11.7cmから33cmのお皿やボールに使用できます。
コラムタワーは簡単に調節ができ、様々なサイズのお皿がキャディーに入ります。
ビニールカバー付き。
色
スペックルドグレー
間口W×奥行D×高さH(mm)
960×730×810
キャスター
Φ127×2自在(ストッパー付)
ホイール
Φ254×2デバイダー:6枚(コラム8仕切りができます)
収容数
コラム毎最高枚数45~60枚
TKG品番
9-0863-0502
TKG品番(2017)
6-0772-0602