※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。

IK 鉄瓶

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14691049 品番
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
容量(mL)1400 寸法(外径×高さ)(mm)165×200 口径(mm)90 底径(Φmm)91 質量(kg)2.3 種類 TKG品番(2017)6-0784-0101 TKG品番9-0870-0101

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14691067
2023-01-16
用途:
趣味のお茶
伸栄株式会社 様

内側の処理剤が剥がれ落ちる、一度交換してもらったが、二回目も同じように内部処理剤が剥がれ、出てくるので気持ちが悪く使用できない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする