※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
池永鉄工
IK 鉄瓶
(1件のレビュー)
取扱い終了
容量(mL)
1000
1400
2000
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14691076
品番
‐
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,000
容量(mL)
1000
寸法(外径×高さ)(mm)
143×200
口径(mm)
66
底径(Φmm)
97
種類
ブランニューケトル
TKG品番(2017)
6-0784-0401
TKG品番
9-0870-0401