曜日別特売
IVYM411-216 ビバレッジ ディスペンサー ダルトン 14692415

※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。

ビバレッジ ディスペンサー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード14692415品番IVYM411-216
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
容量(L)3仕様コック付材質本体:ガラス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×130×H295TKG品番9-0942-1001TKG品番(2017)6-0832-0901
注意
※飲み物を注ぐ際は、蓋のワイヤーロックを解除して ご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-06-13
用途: 梅酒を入れて飲む
医療法人 歩隆会医療・福祉・介護関連業

早速梅酒を入れたら 蛇口の接続部分から ぽたぽた漏れる
テーブルべとべとです。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 14692415
2020-12-08
用途: 水差し
株式会社喜田アイデイア製造業

ガラスの厚さが薄いので、前回到着した時に破損していたように扱いがたいへん

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲用ディスペンサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする