※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
TKG
TKG ステン シートパントローリー(15段)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
14693063
品番
N10513SI
参考基準価格(税別)
¥113,000
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
棚段
15段(2段ピッチ)
材質(車輪)
TPR(サーモ・プラスチック・ラバー)
積載荷重(kg)
140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×510×1730
車輪
Φ125×4自在ストッパー付
TKG品番
9-1033-0801
TKG品番(2017)
6-0909-0801
棚板幅(mm)
13