曜日別特売
EMU214270V4 540ベンチ型移動用エレメンツ4段セットプレミアム キャンブロ 14694296

※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。

540ベンチ型移動用エレメンツ4段セットプレミアム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
高さ(mm)1778
幅(mm)1070
内容量1セット注文コード14694296品番EMU214270V4
参考基準価格(税別)¥262,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
段数4幅(mm)1070高さ(mm)1778奥行(mm)540キャスター自在、ストッパー付EMCWB×4個間口×高さ(mm)1070×1778TKG品番9-1182-0202TKG品番(2017)6-1053-0202
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚・シェルフ・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする