※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
キャンブロ
540ベンチ型移動用エレメンツ4段セットプレミアム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
高さ(mm)
1778
1778
1980
幅(mm)
1530
910
1070
1220
1380
1530
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
14694357
品番
EMU216070V4
販売期限:
2026年3月30日まで
参考基準価格(税別)
¥303,600
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
段数
4
幅(mm)
1530
高さ(mm)
1778
奥行(mm)
540
キャスター
自在、ストッパー付EMCWB×4個
間口×高さ(mm)
1530×1778
TKG品番
9-1182-0205
TKG品番(2017)
6-1053-0205