曜日別特売
‐ 610ソリッド移動カムシェルビングセット キャンブロ 14695206

※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。

610ソリッド移動カムシェルビングセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
高さ(mm)890
幅(mm)610
内容量1セット注文コード14695206品番
参考基準価格(税別)¥249,200販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
段数4幅(mm)610高さ(mm)890奥行(mm)610間口×高さ(mm)610× 890TKG品番9-1187-0401TKG品番(2017)6-1058-0401
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚・シェルフ・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする