曜日別特売
‐ 460ベンチ移動カムシェルビングセット キャンブロ 14695678

※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。

460ベンチ移動カムシェルビングセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
高さ(mm)1500
幅(mm)1820
内容量1セット注文コード14695678品番
参考基準価格(税別)¥375,200販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800
段数4幅(mm)1820高さ(mm)1500奥行(mm)460間口×高さ(mm)1820×1500TKG品番9-1189-0216TKG品番(2017)6-1060-0216
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚・シェルフ・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする