※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
キャンブロ
460ベンチ移動カムシェルビングセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
高さ(mm)
1700
890
1500
1700
1910
幅(mm)
1380
610
760
910
1070
1220
1380
1520
1820
全32種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
14695739
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥334,400
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
段数
4
幅(mm)
1380
高さ(mm)
1700
奥行(mm)
460
間口×高さ(mm)
1380×1700
TKG品番
9-1189-0222
TKG品番(2017)
6-1060-0222