※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
キャンブロ
460ベンチ移動カムシェルビングセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
高さ(mm)
1910
890
1500
1700
1910
幅(mm)
910
610
760
910
1070
1220
1380
1520
1820
全32種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
14695784
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥283,600
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
段数
4
幅(mm)
910
高さ(mm)
1910
奥行(mm)
460
間口×高さ(mm)
910×1910
TKG品番
9-1189-0227
TKG品番(2017)
6-1060-0227