※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1本寸法L1(mm)110寸法M(mm)42仕様剛性値(μm/kgf):3.2注文コード14696118品番A100-SLSB20-110-M42-MB100
参考基準価格(税別)¥171,000販売価格(税込)¥186,780販売価格(税別)
この商品は寸法L1・寸法M・仕様など61種類から選べます他の種類を見る ミルボアは「焼ばめホルダ スリムライン」と超硬アーバを組み合わせた、交換式工具用ホルダです。
穴加工を、ミルボアによるヘリカル加工で行なうことで、ボーリングヘッドによる穴加工の問題を解決します。
穴の表面粗さ・真円度・円筒度も、ボーリングヘッド以上に精度良く仕上げられます。