曜日別特売
ST-5203SI フードパントローリー シングルコラム TKG 14696414

※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。

フードパントローリー シングルコラム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
棚段15(2段ピッチ)
内容量1個注文コード14696414品番ST-5203SI
参考基準価格(税別)¥86,100販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

今や運搬・保管の必需品!「組み立て済み」
ガストロノームパンやホテルパン専用のカートです。
運搬はもちろん、穴明パンやグリット網といった意外と多いコンベクションオーブンの備品類の保管にも便利です。

棚段15(2段ピッチ)材質ステンレス202(18Cr-3Ni-8Mn)材質(車輪)TPR(サーモ・プラスチック・ラバー)積載荷重(kg)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×555×1725車輪Φ125×4自在ストッパー付収納枚数(枚)(フードパントローリーガストロノームパン・ホテルパン)1/1×20・25mm:30枚、1/1×40・65mm:15枚、1/1×100mm:10枚、1/1×150mm:8枚、1/1×200mm:5枚TKG品番9-1217-0201TKG品番(2017)6-1095-0201棚板幅(mm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サービス機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする