曜日別特売
ST-5204SI フードパントローリー ダブルコラム TKG 14696439

※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。

フードパントローリー ダブルコラム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード14696439品番ST-5204SI
参考基準価格(税別)¥127,600販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
82,980

今や運搬・保管の必需品!「組み立て済み」
ガストロノームパンやホテルパン専用のカートです。
運搬はもちろん、穴明パンやグリット網といった意外と多いコンベクションオーブンの備品類の保管にも便利です。

棚段15(2段ピッチ)×2列材質ステンレス202(18Cr-3Ni-8Mn)材質(車輪)TPR(サーモ・プラスチック・ラバー)積載荷重(kg)140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)745×555×1725車輪Φ125×4自在ストッパー付収納枚数(枚)(フードパントローリーガストロノームパン・ホテルパン)1/1×20・25mm:60枚(30枚×2)、1/1×40・65mm:30枚(15枚×2)、1/1×100mm:20枚(10枚×2)、1/1×150mm:16枚(18枚×2)、1/1×200mm:10枚(15枚×2)TKG品番9-1217-0601TKG品番(2017)6-1095-0601棚板幅(mm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サービス機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする