曜日別特売
A63-SLSB16-210-M127-MB50 スリムライン ミルボア (A63-SLSB16) MSTコーポレーション 14698191

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A63-SLSB16-210-M127-MB50 スリムライン ミルボア (A63-SLSB16) MSTコーポレーション 14698191
A63-SLSB16-210-M127-MB50 スリムライン ミルボア (A63-SLSB16) MSTコーポレーション 14698191
A63-SLSB16-210-M127-MB50 スリムライン ミルボア (A63-SLSB16) MSTコーポレーション 14698191
A63-SLSB16-210-M127-MB50 スリムライン ミルボア (A63-SLSB16) MSTコーポレーション 14698191
A63-SLSB16-210-M127-MB50 スリムライン ミルボア (A63-SLSB16) MSTコーポレーション 14698191

スリムライン ミルボア (A63-SLSB16)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本寸法L1(mm)210寸法M(mm)127仕様剛性値(μm/kgf):4.2注文コード14698191品番A63-SLSB16-210-M127-MB50
参考基準価格(税別)¥145,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

ミルボアは「焼ばめホルダ スリムライン」と超硬アーバを組み合わせた、交換式工具用ホルダです。
穴加工を、ミルボアによるヘリカル加工で行なうことで、ボーリングヘッドによる穴加工の問題を解決します。
穴の表面粗さ・真円度・円筒度も、ボーリングヘッド以上に精度良く仕上げられます。

用途
ヘリカルボーリング加工
付属品クーラントダクト(固定式)仕様剛性値(μm/kgf):4.2長さ(mm)超硬アーバ:50寸法(mm)適合カッタ:16タイプスリムライン:スリムB型径(Φmm)超硬アーバ:15寸法L(mm)260寸法L1(mm)210シャンクA63寸法M(mm)127寸法C1(Φmm)24ねじサイズ適合カッタ:M8RoHS指令(10物質対応)対応寸法C2(Φmm)37.3
注意
※クーラントダクトは固定式が標準付属品です。
※クーラントダクトは可動式にも対応いたします。但し、別途ご相談対応となります。
※先端部・交換式工具 ミーリングカッタは付属しておりません。
※一部取付けできない交換式工具があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする