曜日別特売
ET-7730 4L シャツ 七分袖 男女兼用 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 14699546

※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。

シャツ 七分袖 男女兼用 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個ホワイトサイズ4L注文コード14699546品番ET-7730 4L
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

サラッとした涼感素材「サバービア(R)」を採用し、通気性と快適な着心地を両立した七分袖シャツです。
スマートでスリムなシルエットながら、動きやすさにも配慮した設計です。
左胸ポケット(ペン挿し付き)付きで、業務中の利便性も確保。
アームホールには消臭デオドラントテープを使用し、消臭芯地・消臭ネーム付きでニオイ対策も万全です。
ホワイト・ブラウン・スミクロの3色展開で、店舗の雰囲気に合わせて選べます。
男女兼用で、SS・Sサイズは女性推奨、Mサイズ以上は男性推奨サイズです。
※「サバービア(R)」はシキボウ株式会社の登録商標です。

用途
接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム
仕様左胸方玉縁ポケット(ペン差しポケット付)ホワイトサイズ4L胸囲(cm)130混率(%)ポリエステル80+綿20肩幅(cm)52袖丈(cm)39着丈(cm)74生地サバービアTKG品番9-1518-0106TKG品番(2017)6-1358-0106
注意
※男女兼用商品です。
※SS~Sサイズはレディス推奨、Mサイズ以上はメンズ推奨。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする