※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
Carlisle(カーライル)
カーライル テラディナープレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
14701847
品番
TRA08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,100
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ポリカーボネイトと同等の耐衝撃強度とガラスのような透明感を兼ね備えています。
材質
トライタン
高さ(mm)
25
サイズ(cm)
28
耐熱温度(℃)
100
直径(mm)
279
TKG品番
9-1727-0102
TKG品番(2017)
6-1471-0102