曜日別特売
BT50-SLRB16-90-M22-MB105 スリムライン ミルボア (BT50-SLRB16) MSTコーポレーション 14702391

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT50-SLRB16-90-M22-MB105 スリムライン ミルボア (BT50-SLRB16) MSTコーポレーション 14702391
BT50-SLRB16-90-M22-MB105 スリムライン ミルボア (BT50-SLRB16) MSTコーポレーション 14702391
BT50-SLRB16-90-M22-MB105 スリムライン ミルボア (BT50-SLRB16) MSTコーポレーション 14702391
BT50-SLRB16-90-M22-MB105 スリムライン ミルボア (BT50-SLRB16) MSTコーポレーション 14702391
BT50-SLRB16-90-M22-MB105 スリムライン ミルボア (BT50-SLRB16) MSTコーポレーション 14702391

スリムライン ミルボア (BT50-SLRB16)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
寸法L(mm)195
195
115
140
165
180
135
145
160
175
170
190
185
200
215
220
210
245
225
240
270
230
255
260
275
285
300
寸法L1(mm)90
内容量1本注文コード14702391品番BT50-SLRB16-90-M22-MB105
参考基準価格(税別)¥143,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

ミルボアは「焼ばめホルダ スリムライン」と超硬アーバを組み合わせた、交換式工具用ホルダです。
穴加工を、ミルボアによるヘリカル加工で行なうことで、ボーリングヘッドによる穴加工の問題を解決します。
穴の表面粗さ・真円度・円筒度も、ボーリングヘッド以上に精度良く仕上げられます。

用途
ヘリカルボーリング加工
仕様剛性値(μm/kgf):5.7長さ(mm)超硬アーバ:105寸法(mm)適合カッタ:16タイプスリムライン:レギュラーB型径(Φmm)超硬アーバ:15寸法L(mm)195寸法L1(mm)90シャンクBT50寸法M(mm)22寸法C1(Φmm)32ねじサイズ適合カッタ:M8RoHS指令(10物質対応)対応寸法C2(Φmm)34.3
注意
※プルスタッド(プルボルト)は付属しておりません。
※先端部・交換式工具 ミーリングカッタは付属しておりません。
※一部取付けできない交換式工具があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする