32374 コンビネーションプレート 基本セット 用美(ヤマコー) 14702967

※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。

32374 コンビネーションプレート 基本セット 用美(ヤマコー) 14702967
32374 コンビネーションプレート 基本セット 用美(ヤマコー) 14702967
32374 コンビネーションプレート 基本セット 用美(ヤマコー) 14702967
32374 コンビネーションプレート 基本セット 用美(ヤマコー) 14702967
32374 コンビネーションプレート 基本セット 用美(ヤマコー) 14702967

コンビネーションプレート 基本セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード14702967品番32374
参考基準価格(税別)¥52,180販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

木目を生かしたクリアー仕上。
食材や商品の色味や風合いを際立たせるナチュラルなベースです。
使用しない時は、バラバラになるので、かさばらず、省スペースでしまえます。

材質天然木 ウレタン塗セット内容ベース板(大)×1(600×300×H30)、ベース板(小)×2(300×300×H30)、脚(高)×6(10.5×300×H30)、脚(低)×6(4.5×300×H30)クリア寸法(cm)(装基本の高さ3段階)ベースのみ:3、脚(低):6、脚(高):9、(コンパクト収納)70.5×30×H9TKG品番9-1706-0101TKG品番(2017)6-1528-0101
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

盛器・盛りかご・台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする