※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する寸法L(mm)335
寸法L1(mm)285
内容量1本注文コード14704220品番BT50-SLSB16-285CV-MB50
参考基準価格(税別)¥165,000販売価格(税込)¥175,780販売価格(税別)
ミルボアは「焼ばめホルダ スリムライン」と超硬アーバを組み合わせた、交換式工具用ホルダです。
穴加工を、ミルボアによるヘリカル加工で行なうことで、ボーリングヘッドによる穴加工の問題を解決します。
穴の表面粗さ・真円度・円筒度も、ボーリングヘッド以上に精度良く仕上げられます。