曜日別特売
HCS28 ケーブルストリッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 14706381

ケーブルストリッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード14706381品番HCS28
参考基準価格(税別)¥3,860販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

手になじみやすく、疲れない独自のフォルムになっています。
フック部を電線にセットして回転するだけで電線を傷つけないで被覆を簡単に切り取ることができます。
グリップには特殊樹脂を使用しています。
特殊硬鋼線の精密研磨仕上げで切れ味が持続します。

用途ケーブル外径8~28mmに適用。仕様スペア刃内蔵材質樹脂、鋼材適合ケーブル外径(Φmm)8~28
注意
※活線(電気が流れている線)には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする