100x3x15MM フレキシブル砥石ステン用 SK11 14707571

100x3x15MM フレキシブル砥石ステン用 SK11 14707571
100x3x15MM フレキシブル砥石ステン用 SK11 14707571

フレキシブル砥石ステン用

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
粒度60
内容量1枚注文コード14707571品番100x3x15MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

もらい錆しないアイアンフリータイプの砥石です。
ステンレス向けの砥石です。
ソフトな使用感を著しく向上させています。

用途研削作業。仕様ディスクグラインダー専用材質結合剤:BF粒度60寸法(mm)外径100×厚さ3×孔径15最高使用周速度(m/s)72
注意
※保護メガネ・マスクなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。
※砥石に、カケ、歪み、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥がないことを確認してください。
※オーバースピードや側面使用はしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする