SK11
エアプラグ 汎用型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
材質
鋼鉄
鋼鉄、ニトリルゴム
鋼鉄
質量(g)
約28
約20
約29
約31
約53
約22
約26
約40
約50
約28
約39
約54
約38
約52
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14707765
品番
S02PF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。
ソケットとの組み合わせでエアーの接続、離脱が簡単にできます。
丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。
用途
エアー工具、エアーホース等との脱着。
材質
鋼鉄
質量(g)
約28
使用温度範囲(℃)
-20~80
ねじ
1/4管用テーパーメネジRc1/4(PT1/4)
最高使用圧力(MPa)
1.5
耐圧力(MPa)
2
適合流体
空気