曜日別特売
S-OL23H  L 030 DSLソケットL SK11 14707991

S-OL23H  L 030 DSLソケットL SK11 14707991
S-OL23H  L 030 DSLソケットL SK11 14707991
S-OL23H  L 030 DSLソケットL SK11 14707991

DSLソケットL

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード14707991品番S-OL23H L 030
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。
エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。
従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。
純日本製です。

用途汎用ソケット。仕様汎用エアソケット材質本体:鋼鉄・他、Oリング:NBR寸法(mm)65.2×23質量(g)70最高使用圧力(MPa)1.5関連規格4977292458191(SK11・DSLソケットH11.3・S-OL23H030)適合流体空気タケノコ外径(Φmm)11.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする