曜日別特売
DAL 38A アルミ電線用銅管圧着端子 ニチフ 14712419

メイン画像

DAL 38A アルミ電線用銅管圧着端子 ニチフ 14712419
DAL 38A アルミ電線用銅管圧着端子 ニチフ 14712419

アルミ電線用銅管圧着端子

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1個注文コード14712419品番DAL 38A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

電線表面の酸化被膜除去作業が不要!従来通りの銅製機器に接続できます。
圧着部に金属スリーブを挿入し、コンパウンドを注入。圧着時にはキャップを外してご使用ください。

寸法(mm)8.4/18.5/76.5/10/25/51.5/13/8.2(Φd2/B/L/S/G/E/ΦD/Φd)大きさ38(SQ)適合工具(ダイス)AL38-I(マクセルイズミS7G-M325R用ダイス)、AL38-N(西田製作所NC-E750-36用ダイス)、(本体)S7G-M325R・325AT-T450(ヨーク)、NC-E750-36適合電線600V AL-CVT 38mm2
注意
※西日本電線(株)アルミケーブル適合の接続端子です。

※圧着部に金属スリーブを挿入し、コンパウンドを注入しております。圧着時にはキャップを外してご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)850/税込935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,050/税込1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする