曜日別特売
4537078265230 デュオ スープボール makku 14712557

※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。

デュオ スープボール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード14712557品番4537078265230
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
形状直径(Φmm)229高さ(mm)24材質白色硬質磁器サイズ(cm)23TKG品番9-2320-0701TKG品番(2017)6-2096-0701
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする