※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
グッチーニ
ティファニー サービングボウル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
クリアー
クリアー
グレー
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14713975
品番
S2258.0000
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ティファニー宝石のようなキラキラとした幾何学的な光の反射が美しく、透明感あふれるシリーズ。
形状
丸
直径(Φmm)
120
高さ(mm)
70
材質
スチレンメタクリル樹脂
色
クリアー
TKG品番
9-2358-0401
容量(mL)
300
直径×高さ(mm)
120×70
TKG品番(2017)
6-2143-0201