曜日別特売
S2258.0081 ティファニー サービングボウル グッチーニ 14714009

※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。

ティファニー サービングボウル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ブルー
内容量1個注文コード14714009品番S2258.0081
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200

ティファニー宝石のようなキラキラとした幾何学的な光の反射が美しく、透明感あふれるシリーズ。

形状直径(Φmm)120高さ(mm)70材質スチレンメタクリル樹脂ブルーTKG品番9-2358-0403容量(mL)300直径×高さ(mm)120×70TKG品番(2017)6-2143-0204
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする