曜日別特売
HR-1772 15M 作業用ロープポリエステル混撚 三友 14714117

HR-1772 15M 作業用ロープポリエステル混撚 三友 14714117
HR-1772 15M 作業用ロープポリエステル混撚 三友 14714117

作業用ロープポリエステル混撚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法(幅Wmm×長さLm)9×15
内容量1本注文コード14714117品番HR-1772 15M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

しなやかで強度があり、耐水性に優れています。
農業・漁業・レジャー等に最適です。

用途シート止等・荷物の固定。その他【安全強度】約140kgf材質ポリエステル混撚寸法(幅Wmm×長さLm)9×15引張強度N(kgf)約720
注意
※使用前の点検を行い、損傷のある場合使用しないで下さい(結び目や撚り、捻じれがある場合著しく強度が低下します)。
※鋭い角や荒い面を持つものとロープを擦れさせないで下さい(ロープが切れる事があります)。
※使用しない場合、風通しの良い屋内で、直射日光、高温多湿を避けて保管して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする