三友
三友の ロープ、ヒモ
三友の 綿ロープ
作業用ロープ綿HR-1775
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
14714151
品番
6MMX15M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
手触りの良い作業用ロープです。
環境にやさしい天然素材です。
用途
ホビー・装飾・イベント等。
その他
【安全強度】約15kgf
材質
綿
寸法(幅Wmm×長さLm)
6×15
引張強度N(kgf)
約70