曜日別特売
HR-2609 2M バックル付PP平ベルト 三友 14714501

HR-2609 2M バックル付PP平ベルト 三友 14714501
HR-2609 2M バックル付PP平ベルト 三友 14714501

バックル付PP平ベルト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード14714501品番HR-2609 2M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

荷物の仮固定や結束に最適です。
荷物の仮固定や結束に最適なゴムバンドです。

用途荷物の仮固定・結束。材質PP寸法(幅Wmm×長さLm)25×2
注意
※長時間使用や紫外線に当てた場合劣化します(ゴムの油分により色移りする場合があります)。
※最大伸長8割を目安に使用してください。ほつれ・切れなど破損が生じた場合は使用しないでください。
※火気の側や高温になる環境下では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

結束ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする