三友
コブラステッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
色
Rレッド
注文コード
14715228
品番
UUU-0108
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
パラコードで編んだおしゃれなキーホルダーです。
パラコードのおしゃれなキーホルダーです。
ナイロン素材で丈夫なロープです。
耐候性に優れています。
強度があり摩擦に強い素材です。
用途
普段使い、アウトドア、緊急時に解けばロープとして使用可能。
材質
本体;ナイロン
色
Rレッド
ひもタイプ
紐サイズ(ほどいた状態):3mm×140cm
注意
※使用前の点検を行い、損傷のある場合は、使用しないでください。
※洗濯により色移りの可能性が有ります。
※長期間のご使用によりほつれ等が出る場合があります。
※長期間のご使用による金具の経年劣化に注意して下さい。