9SP-85B メラミン シンプル食器 ボウル 千羽鶴印(エンテック) 14715558

※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。

9SP-85B メラミン シンプル食器 ボウル 千羽鶴印(エンテック) 14715558
9SP-85B メラミン シンプル食器 ボウル 千羽鶴印(エンテック) 14715558

メラミン シンプル食器 ボウル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
直径(Φmm)94
容量(mL)150
高さ(mm)51
内容量1個注文コード14715558品番9SP-85B
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
形状直径(Φmm)94高さ(mm)51材質メラミン容量(mL)150直径×高さ(mm)94×51TKG品番9-2392-0403TKG品番(2017)6-2184-0403
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする