曜日別特売
kw08502 クロ ゴムパッチン 川村製紐 14715770

kw08502 クロ ゴムパッチン 川村製紐 14715770
kw08502 クロ ゴムパッチン 川村製紐 14715770

ゴムパッチン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(5組)
幅(mm)8
色黒
内容量1個(5組)注文コード14715770品番kw08502 クロ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
¥169

平ゴムや織ゴムを簡単につなぐ為のジョイントです。
平ゴムや織ゴムを縫わずに繋げます。
アームバンドやお弁当箱止め等にも使用できます。

用途
ゴム用ジョイント。
幅(mm)
8
色
黒
入数
5組
材質
ポリカーボネイト
厚さ(mm)
2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする