曜日別特売
kw10641 クロ 30m 赤天馬 川村製紐 14715840

kw10641 クロ 30m 赤天馬 川村製紐 14715840
kw10641 クロ 30m 赤天馬 川村製紐 14715840

赤天馬

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
サイズ幅・太さ:12コール(11mm)
内容量1個注文コード14715840品番kw10641 クロ 30m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

耐久性の良い太番手の合成ゴム(二トロン)を使用しています。
パワーがあり、伸びが良く、洗濯に強く色々な衣料に使用できます。

用途
帽子・手芸・アウター用ゴム。
材質ゴム:合成ゴム(二トロン),糸:ポリエステルサイズ幅・太さ:12コール(11mm)寸法(m)巻き:30伸長率(%)250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする