曜日別特売
kw91669ピンク/シロ ライン入織ゴム25 1.2m 川村製紐 14716208

kw91669ピンク/シロ ライン入織ゴム25 1.2m 川村製紐 14716208
kw91669ピンク/シロ ライン入織ゴム25 1.2m 川村製紐 14716208

ライン入織ゴム25 1.2m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ピンク・白
内容量1個注文コード14716208品番kw91669ピンク/シロ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

使いやすいライン入りカラー織ゴムです。
柔らかで伸びが良く、ドライクリーニングに強いです。
織り込んであるめ伸ばしても幅は変わりません。

用途お子様のサスペンダー・お弁当箱バンド・アームバンド用ゴム。材質ゴム:天然ゴム,糸:レーヨンピンク・白寸法(m)巻き:1.2伸長率(%)220太さ(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする