川村製紐
透明丸ゴム細 30m
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
14716226
品番
kw91675 クリア
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
細いポリウレタンゴムを合わせた約0.5mmぐらいの半透明ゴムです。
柔らかく、結びやすく、結び目も小さく目立ちません。
織り込んであるめ伸ばしても幅は変わりません。
用途
細い穴のビーズ等に使用。
材質
ポリウレタン
色
クリア
寸法(m)
巻き:30
太さ(mm)
0.5