川村製紐
ラメ平ゴム 4mm 1m
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
14716531
品番
kw92855 ゴールド
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
ラメ入りの平ゴムです。
髪止めやラッピング・手芸にも、アイディア次第でいろいろ使えるラメゴムです。
用途
帽子・手芸用ゴム。
色
ゴールド
寸法(m)
巻き:1
太さ(mm)
4