曜日別特売
kw93259 Lブラック カラー織ゴム15 1.2m 川村製紐 14716741

kw93259 Lブラック カラー織ゴム15 1.2m 川村製紐 14716741
kw93259 Lブラック カラー織ゴム15 1.2m 川村製紐 14716741

カラー織ゴム15 1.2m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ラインブラック
内容量1個注文コード14716741品番kw93259 Lブラック
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

柔らかで伸びも良く、使いやすい15mmのカラー織ゴムです。
ドライクリーニングに強いのでウエスト用としても使用できます。
織り込んであるため、伸ばしても幅は変わりません。
別売のゴムパッチンと組み合わせてお弁当バンドやファイルバンドにできます。

用途お子様のサスペンダー・お弁当箱バンド・アームバンド用ゴム。材質天然ゴム,ポリエステルラインブラックサイズ15mm×1.2m伸長率(%)180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする