曜日別特売
0.5 20P CPV 通信ケーブル 沖電線 14718753

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

通信ケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本(50m)
内容量1本(50m)注文コード14718753品番0.5 20P CPV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。

用途ビル構内等の配線全長(m)50導体外径(Φmm)0.5±0.01シース色ねずみ仕上外径(mm)標準10.5端子対数20絶縁体厚さ(mm)標準0.15シース厚(mm)標準1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする