曜日別特売

ディスポチューブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(100本)全長(mm)100外径(mm)15注文コード14718895品番DSP-15M
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

高品質なディスポチューブです。
内箱シュリンクパッケージ包装。

用途血液交差適合試験、血液判定試験、クームス試験、細菌培養など全長(mm)100肉厚(mm)0.9底形状丸底口形状直口外径(mm)15内径(mm)13.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする