※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
沖電線
通信ケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本(20m)
1本(30m)
1本(40m)
1本(50m)
1本(60m)
1本(70m)
1本(80m)
1本(90m)
1本(100m)
全10種類を一覧で見る
内容量
1本(20m)
注文コード
14721386
品番
0.4 30P CPV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。
用途
ビル構内等の配線
全長(m)
20
導体外径(Φmm)
0.4±0.01
シース色
ねずみ
仕上外径(mm)
標準10.5
端子対数
30
絶縁体厚さ(mm)
標準0.13
シース厚(mm)
標準1.0
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表