※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
沖電線
通信ケーブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本(50m)
1本(30m)
1本(40m)
1本(50m)
1本(60m)
1本(70m)
1本(80m)
1本(90m)
1本(100m)
全10種類を一覧で見る
内容量
1本(50m)
注文コード
14723276
品番
0.4 100P CPV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。
用途
ビル構内等の配線
全長(m)
50
導体外径(Φmm)
0.4±0.01
シース色
ねずみ
仕上外径(mm)
標準17.0
端子対数
100
絶縁体厚さ(mm)
標準0.13
シース厚(mm)
標準1.4
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表