CAPTAIN STAG
Vit Fit ストレッチチューブ ハンドル付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
仕様
ソフト
注文コード
14723400
品番
UR-0899
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ運動で筋肉を引き締める。
強化・効果のある部位:ストレッチ
仕様
ソフト
材質
ポリプロピレン・TPR・ポリエステル
質量(g)
140
外径×長さL(Φ×mm)
7×1250