CAPTAIN STAG
Vit Fit のば~す
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
仕様
スーパーハード
注文コード
14723409
品番
UR-0904
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ運動で身体をのば~す。
強化・効果のある部位:ストレッチ
仕様
スーパーハード
材質
TPR
質量(g)
130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×100×14